半袖シャツ JP160

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27484994 品番 JP160
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。

ライトラベンダー サイズ5L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)56 袖丈(cm)26 仕様帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭、左胸、左袖ペン差し その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 混率(%)ポリエステル55・綿45、ドットボタン/金属 着丈(cm)80 対応シーズン春夏 首廻り(cm)48 素材トロピカル 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする