曜日別特売
JP160 半袖シャツ JP160 アルトコーポレーション 27485344

半袖シャツ JP160

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
ライトブルー
内容量1着注文コード27485344品番JP160
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。

ライトブルーサイズ5L胸囲(cm)140肩幅(cm)56袖丈(cm)26仕様帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭、左胸、左袖ペン差しその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル55・綿45、ドットボタン/金属着丈(cm)80対応シーズン春夏首廻り(cm)48素材トロピカル色番6RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする