DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
D214
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤ幅(mm)
190
偏平率(%)
50
タイプ
T/L
注文コード
27492344
品番
331024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤ幅・偏平率・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
新車装着純正タイヤ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
適合
Rear
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
190/50ZR17M/C (73W)
タイプ
T/L
パターン
D214
タイヤ幅(mm)
190
偏平率(%)
50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090