DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
オンロードラジアルタイヤ D220ST
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27492353
品番
249923
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
FS-JLB構造を採用しています。
適合
Rear用
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
170/60R17M/C 72H
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
72H
パターン
D220ST
タイヤ幅(mm)
170
偏平率(%)
60
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090