D41-04-101 TEAMグリップ クローズドエンド DRC(ダートフリーク) 27496106

TEAMグリップ クローズドエンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27496106 品番D41-04-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

グリップ上部は滑りにくくグリップに優れたダイヤモンドパターン。グリップ下部には指先が引っかかりやすいワッフルパターンを採用。バーエンドプラグやアルミハンドガードの取付の際に便利なオープンエンドタイプとクローズドエンドタイプをラインナップ。3箇所に設けたグルーブ加工にワイヤリングすることで、グリップの空回りを防止する。

BLACK

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27496106
2021-11-19
用途:
グリップ交換
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

同じ商品を元々装着してるのですが手になじんてるので同じ商品を購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする