クラッチレバー SHORT

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種MAGRA KTM-’05 注文コード27496517 品番D40-03-911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は主な適合車種10種類から選べます 他の種類を見る

オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。

主な適合車種MAGRA KTM-’05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27496474
2023-05-29
用途:
交換部品
岩田 様 (製造業)

純正品と悩んだのですが値段も安くて品質的にも良いと思います。

対象商品:
27496413
2022-03-11
用途:
林道走行しやすいように
サービス業

指2本がけでのクラッチ操作が、とても楽ですし、万が一転倒しても折れにくいので安心してオフロード走行ができます

対象商品:
27496395
2021-04-10
用途:
オフロードバイク

1本がけの握力は無いので2本がけですが、フィットしますね。
先代のバイクの時から10年以上お世話になっています。
明らかに、曲がり、折れの可能性は減りますが、
ハンドガードしていても当たり所悪ければ折れますので、
予備は必ず常備するようにしましょう!

1人が参考にしています
対象商品:
27496438
2020-03-17
用途:
オフロードバイクのレバー
建設業・工事業

ハンドルガードを取り付けのショートレバーを購入。
純正品と遜色ない形状と材質で満足です。需要の最も少ないオフロードバイクの社外品を取り扱ってくれているモノタロウに感謝です。

対象商品:
27496404
2020-01-31
用途:
オフロードバイクのレバー
教育・研究機関

オフロードバイクで転びレバーを折ったり、曲げたりするので、ハンドルガードを取り付けたためにショートレバーに変更した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする