D48-02-420 ワイドフットペグ クロモリ DRC(ダートフリーク) 27498696

ワイドフットペグ クロモリ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種LOW RMZ250/450’10- 注文コード27498696 品番D48-02-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は主な適合車種42種類から選べます 他の種類を見る

排泥性に優れたデザインで、バランスよく配置した歯や前後幅50mmの踏面により、安定したライディングをサポート。
Mid・High(Midよりも5mm高い)・Low(Midよりも5mm低い)の3タイプを設定。
ライダーの体型や好みに合わせて選べる。 材質は高い強度と耐久性に優れるクロモリ鋼を採用。

主な適合車種LOW RMZ250/450’10-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-31
用途:
セロー225 1989年式 3RW1 加工し取付け
製造業

右側はポン付け可能ですがガタがあるのでスプリングワッシャーを追加しました。
左側は台座に干渉する部分をグラインダーで削り落としました。
問題なく取り付け完了。
大満足です。

2020-10-24
用途:
スタンディング
製造業

セロー250(2014年式)簡単に取り付きました。作りはしっかりしてると感じます。ステップ面は広がりスタンディング等の安定感増しましたが、一点、爪先が上がる方向に少し傾斜してるのが気になります。そのため、リアブレーキレバーの調整は必要と思います。

対象商品:
27498915
2019-06-30
用途:
林道走行用
製造業

加工が必要で、そのままでは装着不可。
純正品をよくスケッチせずに製作されている。
今更ながら、純正品の丁寧な細工に感心させられた。
セロー225用の購入を検討されている方の参考になれば幸甚。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする