ステンレスブレーキピン用リプレースメントピン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプA 注文コード27500333 品番D58-33-072
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はタイプ・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスブレーキピン用リプレースメントピン。

寸法(mm)37 タイプA
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27500349
2021-10-29
用途:
Buell XB のリアブレーキのオーバーホールに使用
UnNamaed Inc. 様 (サービス業)

オーバーホール時にはいつもこのDRCのパッドピンを使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする