※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

アルミナンバープレートホルダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27500543 品番D58-41-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

振動によるひび割れ、汚れからナンバープレートを保護するアルミナンバープレートホルダー。表面は腐食に強いカラーアルマイト加工を施す。錆びないステンレスボルトと、ホルダーカラーに合わせたアルミスペーサーが付属。愛車のリヤビューをあざやかに演出するカスタムパーツ。

寸法(mm)105×170 GOLD タイプ50cc〜125cc用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27500559
2021-03-26
用途:
バイクのOH
GYPSY EYES 様

他社の製品と比べても申し分ない商品でコスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする