YS-800S 台車(6輪) トーケン 27503955

台車(6輪)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27503955
品番
YS-800S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

軽量設計の為スチール材なのに35kg
積載荷重は1000kgまでOK
車輪はウレタン素材でタイヤ痕少
6輪が自在式の為小回り◎
溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
単管パイプの収納も可能
専用のアタッチメント仕様で連結

耐荷重(kg)
1000
荷台寸法(mm)
1130×780
床面高さ(mm)
240
質量(kg)
35
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ウレタン
表面処理
溶離亜鉛メッキ
荷台寸法(幅)(mm)
780
材質(車輪・金具)
スチール
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
1130
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする