ジョインテックス
ジョインテックスの ファイリング
ジョインテックスの 製本道具
ジョインテックスの 綴紐(つづりひも)
つづりひも セル先
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1束(20本)
注文コード
27510867
品番
B200J
参考基準価格(税別)
¥273
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
お買得なつづりひも。資料・書類の整理・保管に!!樹脂フィルムを巻いたタイプ。日常的にとじ直してもほつれにくい。
種類
セル先
色
黒
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
ポリエステル36本織
長さ(cm)
45