B529J 布テープスーパーエコノミー スマートバリュー 27517063

B529J 布テープスーパーエコノミー スマートバリュー 27517063
B529J 布テープスーパーエコノミー スマートバリュー 27517063
B529J 布テープスーパーエコノミー スマートバリュー 27517063

布テープスーパーエコノミー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
27517063
品番
B529J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥196

薄くてもしっかり梱包できる!高いコストパフォーマンスを実現した新スーパーエコノミーが登場!!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
重梱包用
仕様
重ね貼り、白のり、手で切れる、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
無溶剤
テープ幅(mm)
50
基材
スフモス、PET
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.20
粘着剤
ゴム系
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
注意
※油性ペンで書き込みができます。

商品説明動画

製品紹介 布テープスーパーエコノミー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27517063
2019-12-13
用途: 補修用として使用
サービス業

ちょっとした応急処置の補修で使用してます。価格もお手頃価格ですので重宝して使わせていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする