インデックスA4S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50組) 注文コード 27521306 品番 D027J-12Y10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,407 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

インデックスを選ぶなら!ジョインテックス。

サイズA4-S 種類インデックス 仕様JOINTEXオリジナル、業務用パック セット内容6色12山13枚1組 材質上質紙 タイプ12山6色 穴数2 寸法(縦×横)(mm)インデックス:23×12 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)297×222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27521333
2022-10-12
用途:
書類のファイル整理
マルワウェイク株式会社 様

タブ部分が折れやすいのでもう少し厚みがある用紙を使用すればベストと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする