ジョインテックス
ジョインテックスの ファイリング
ジョインテックスの インデックス/リフィル
ジョインテックスの カラーインデックス
インデックスA4S
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50組)
注文コード
27521315
品番
D026J-10Y10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,225
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
インデックスを選ぶなら!ジョインテックス。
サイズ
A4-S
種類
インデックス
仕様
JOINTEXオリジナル、業務用パック
セット内容
5色10山11枚1組
材質
上質紙
タイプ
10山5色
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
インデックス:27×12
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
297×222