ジョインテックス
ジョインテックスの ファイリング
ジョインテックスの インデックス/リフィル
ジョインテックスの カラーインデックス
インデックスA4S
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5組)
注文コード
27521349
品番
D026J-10Y
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,133
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
インデックスを選ぶなら!ジョインテックス。
サイズ
A4-S
種類
インデックス
仕様
JOINTEXオリジナル
セット内容
5色10山11枚1組
材質
上質紙
タイプ
10山5色
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
インデックス:27×12
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
297×222