スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの 名刺ホルダー
スマートバリューの ファイル型名刺ホルダー
名刺ポケットリフィール両面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
27524063
品番
D069J
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
大量の名刺をすっきり収容できる名刺リフィール。
サイズ
A4-S
仕様
ヨコ入れ、ヨコ台紙、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.06
穴数
30(2・4穴兼用)
外形寸法(縦×横)(mm)
304×224
収容数
(ポケット1枚あたり)20枚
ポケット
両面ポケット(透明)