曜日別特売
SJ2160N-5MZ-C2 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 27526037

 

SJ2160N-5MZ-C2 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 27526037
SJ2160N-5MZ-C2 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 27526037

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手注文コード27526037品番SJ2160N-5MZ-C2
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
定格電圧(V)DC24管接続口径A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵シリーズSJ2000スイッチなし使用圧力範囲-100kPa~0.7ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット手動操作方式ノンロックプッシュ式最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7配線方式シングル配線コイル標準外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7コネクタ取出方法個別配線・リード線付長さ300mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする