曜日別特売

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド - SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド - SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド - SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド - SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド - SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド - SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド - SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド - SMC
保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
スイッチ
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27526021SJ2160N-5MOZD-L4DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'y2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526037SJ2160N-5MZ-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
6,000
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526046SJ2160N-5MZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
6,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
27526055SJ2160N-5MZD-B4DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(下取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'y2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526064SJ2160N-5MZD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
6,330
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526073SJ2160N-5MZD-L4DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'y2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526082SJ2160R-5CU-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526091SJ2160R-5CU-L4DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'y2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
7,540
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526107SJ2160R-5CUD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526116SJ2160RT-5CZD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526125SJ2160T-5CZ-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526134SJ2160T-5CZ-C2-DDC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526143SJ2160T-5CZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526152SJ2160T-5CZ-C4-DDC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526161SJ2160T-5CZ-N1DC24A、Bポート/ストレート(インチサイズ):Φ1/8"ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526177SJ2160T-5CZ-N1-DDC24A、Bポート/ストレート(インチサイズ):Φ1/8"ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526186SJ2160T-5CZD-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526195SJ2160T-5CZD-C2-DDC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526204SJ2160T-5CZD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526213SJ2160T-5CZD-C4-DDC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
27526222SJ2160T-5CZD-L4DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'y2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526231SJ2160T-5CZD-M3DC24A、Bポート/M3×0.52位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526247SJ2160T-6CZ-C4DC12A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526256SJ2160TN-5MNZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526265SJ2160TN-5MZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526274SJ2160TN-5MZ-N1DC24A、Bポート/ストレート(インチサイズ):Φ1/8"ワンタッチ管継手2位置シングルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526283SJ2260-5CU-B4DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(下取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'y2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526292SJ2260-5CU-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526301SJ2260-5CU-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
8,750
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
27526317SJ2260-5CU-L2DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ2エルボ管継手Ass'y2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526326SJ2260-5CU-L4DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'y2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526335SJ2260-5CU-M3DC24A、Bポート/M3×0.52位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526344SJ2260-5CUD-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526353SJ2260-5CUD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
27526362SJ2260-5CZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526371SJ2260-5CZD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526387SJ2260-5CZJD-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
10,180
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526396SJ2260-5CZJD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
10,180
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526405SJ2260-5MOZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526414SJ2260-5MOZD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
9,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526423SJ2260-5MZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526432SJ2260-5MZD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
10,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526441SJ2260-6CZJD-C2DC12A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
10,180
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526457SJ2260-6CZJD-C4DC12A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
10,180
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526466SJ2260K-5CU-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526475SJ2260K-5CU-L4DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'y2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526484SJ2260K-5CUD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526493SJ2260KN-5MOZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526502SJ2260KT-5CZ-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
11,170
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27526511SJ2260KT-5CZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイドなしランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
11,170
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする