スマートバリュー
スマートバリューの 筆記用具
スマートバリューの マーカー/蛍光ペン
スマートバリューの 蛍光マーカー
蛍光マーカー詰替式シングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
27527904
品番
H040J-10PK
参考基準価格(税別)
¥683
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
キャップ部分をつまんでラクラクあけられる!
インク色
桃
線幅(mm)
4.0
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
軸径(Φmm)
11.5
長さ(mm)
135.1
タイプ
シングル
インク
水性顔料インク
グリーン購入法
適合
商品タイプ
詰替式本体
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
製品紹介 蛍光マーカー詰替式シングル
参考になった