スマートバリュー
スマートバリューの 筆記用具
スマートバリューの マーカー/蛍光ペン
スマートバリューの 蛍光マーカー
蛍光ツインマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
27528044
品番
H023J-PK-10
参考基準価格(税別)
¥665
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
バリュープライスの蛍光ペン。
インク色
桃
線幅(mm)
0.8〜4.0
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
軸径(Φmm)
10
長さ(mm)
140
タイプ
ツイン
種類
蛍光マーカー(ツインタイプ)
インク
水性顔料インク
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細/太