※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日本塗料
東日本塗料の 下地材/プライマー/シーラー
フローン水性プライマーF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
27546253
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1時間(23℃)で硬化します。また1液硬化タイプなので、2液タイプのような面倒な硬化剤との混合作業が必要ありません。
特性
プライマー
用途
フローンアクアファーストの下塗り材に最適。コンクリート、モルタル面用プライマー
塗り面積(m
2
)
100〜125(1回)
主な用途
モルタル、コンクリート
危険物の類別
非危険物
上塗塗装可能時間
(20〜35℃)50分以上
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12〜0.15
適合上塗り
(床材)フローンアクアファースト、水性フロアー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310