東日本塗料
東日本塗料の 下地材/プライマー/シーラー
水性エクセルプライマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
27551257
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
密着しづらいプラスチック・磁器タイル面等への密着が可能。高い耐水性能により外部でも強力な密着性。
屋内での使用でも臭気が少ない。有機溶剤が配合されていません。壁面でもダレが発生しません。
特性
プライマー、密着性、耐水
用途
新設及び改修時の塗り替え用プライマー
塗布面積(m
2
/缶)
40〜57(1回)
主な用途
屋内、プラスチック
指触乾燥時間(分)
(23℃)40
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
上塗塗装可能時間
(23℃)2時間以上
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.07〜0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。