画像準備中

水性エクセルプライマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 27551266 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

密着しづらいプラスチック・磁器タイル面等への密着が可能。高い耐水性能により外部でも強力な密着性。
屋内での使用でも臭気が少ない。有機溶剤が配合されていません。壁面でもダレが発生しません。

特性プライマー、密着性、耐水 用途新設及び改修時の塗り替え用プライマー 塗布面積(m2/缶)10〜14(1回) 主な用途屋内、プラスチック 指触乾燥時間(分)(23℃)40 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)2時間以上 標準使用量(kg/m2/回)0.07〜0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする