※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
小型シリーズ Gタイプ (平行軸)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全575種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27653624
品番
GFMR-12-25-S25
参考基準価格(税別)
¥22,070
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.025
電源
単相
電圧(V)
100/100
減速比
25
周波数(Hz)
50/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
60/72
安全率
1.0
種類
ギアモータ
コンデンサ容量(μF)
7/7
定格電流(A)
0.48/0.48
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
60/72
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品
定格回転速度(r.p.m)
1350/1600
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
2.74[0.28]/2.74[0.28]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
490[50]
実減速比
1/25