グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 処置・手術
グローブマニア(川西工業)の 容器類
グローブマニア(川西工業)の 医療用バット
使いきりペーパートレー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
27682096
品番
#9000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
表面PEコーティング
材質
パルプ、ポリエチレン
用途
歯科治療器具の一時置き場に。使用済みアルコール綿やガーゼ置き場に。
色
ホワイト
深さ(mm)
15
縦(mm)
130
横(mm)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※オートクレーブ滅菌不可。
※本製品は未滅菌品となります。
※食品には使用しないで下さい。
※ご使用は1回限りとして、使い回してのご使用はお控え下さい。