曜日別特売
GHR240A1-G ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 オリオン機械 27683365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GHR240A1-G ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 オリオン機械 27683365
GHR240A1-G ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 オリオン機械 27683365
GHR240A1-G ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 オリオン機械 27683365
GHR240A1-G ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 オリオン機械 27683365
GHR240A1-G ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 オリオン機械 27683365

ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台その他の機能タイマー・サーモ内蔵注文コード27683365品番GHR240A1-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
油タンク容量(L)22仕様燃焼切替:3段階、周波数切替:不要質量(kg)27(タンクが空の時)種類放射式直火形定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)870×504×496安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)、チャイルドロック、警報モニタ使用燃料灯油 (JIS1号灯油)燃焼方式回転霧化式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.87~0.94その他の機能タイマー・サーモ内蔵適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪)運転音(dB)48/50(50/60Hz)点火時消費電力(W)(50/60Hz)67/64燃焼持続時間(h)11~23燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)56/53熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1[15600~7860]
注意
※数値は測定値であり、メーカーの保証値ではありません。
※業務用の為一般家庭では使用できません。
※使用中1時間に1~2回必ず換気してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする