曜日別特売
GC520TRU-110L シールチェーン GCレーシングシリーズ RK JAPAN 27693725

シールチェーン GCレーシングシリーズ

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
リンク数110L
内容量1本注文コード27693725品番GC520TRU-110L
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。
250cc専用チェーンとして実績のあるWG520TRUのUシールを小径ながら捻じり鋼性や耐久性を向上させた最新の「第四世代UWリング」へアップグレード。
最新型UWを使用するもリバーシブルのWGカラーをレース用「GC」カラーに変更することでコストダウンを実現。
指定排気量ロードレース=~250cc(Ninja300/Z300/YZF-R3/MT-03/G310Rはレース用なら可) 公道使用=~125cc(DUKE125/CB125R等の428→520コンバート等)

サイズ520リンク数110L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-30
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

交換はサーキットでRKのレーシングサービスの方が無料で安心確実に作業して頂いております。

対象商品 : 27693716
2023-10-17
用途: メンテナンス時
運輸・通信業

安心と信頼のRKブランドだから、いつも使っています。

対象商品 : 27693725
2020-11-21
用途: オートバイ整備チェーン交換

以前から継続的に使用していますか、特にこれといった感想は有りません。専用のカシメツールが無いと、カシメ作業に注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする