RS-41 薪ストーブ クッキングストーブ ホンマ製作所 27720447 RS-41 薪ストーブ クッキングストーブ ホンマ製作所 27720447

薪ストーブ クッキングストーブ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27720447 品番RS-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450 用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個 質量(kg)6 直径(Φmm)(煙突)100
注意
※メーカー製以外の煙突とは接続出来ない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27720447
2020-07-24
用途:
必要の無くなった書類や写真の焼却に使用する
その他業種

煙突の組み立てが簡単に出来る。燃えカスも煙突から出ず安心して使えます。今度はアウトドアでクッキングで使ってみます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする