マイナビ出版
マイナビ出版の 書籍
マイナビ出版の 語学/言語
実践力を身につけるPythonの教科書 第2版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27728061
品番
9784839983949
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
書籍
¥
2,690
バスケットに入れる
これからPythonを始めて、実践で使えるレベルを目指す!Pythonの基礎文法から始めて、Webアプリ開発までしっかり解説。「機械学習/AI」など人気のトピックから応用まで網羅!
サイズ
B5
ページ数
354
ジャンル
専門
著者名
クジラ飛行机
初版年月
2024/09/01