EBM(江部松商事)
パヴォーニ シリコンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
27767347
品番
PL01
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(mL)
約90(1個当たり)
種別
マリブ
外寸(mm)
195×145×H26
型状
マリブ
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
-40~280
EBM品番
559190