※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベイクウェア Sストーン ハート型セルクルリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27771276 品番-
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
EBM品番6671600 種別深型180×H60 寸法(mm)180×180 内寸(mm)60 仕様内面シルバーストーン加工 タイプ深型 品名・タイプセルクルリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする