- ニッケルメッキ グラスハンガー EBM(江部松商事) 27826944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッケルメッキ グラスハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)507×115×H35
内容量1個注文コード27826944品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
レールタイプ1連種別20インチ材質スチール寸法(mm)507×115×H35品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダーレール幅(mm)(内幅)25EBM品番1923400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする