曜日別特売
- レジェンドマドラー ダークシリーズ ゴールド EBM(江部松商事) 27828947

レジェンドマドラー ダークシリーズ ゴールド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別
内容量1個注文コード27828947品番-
参考基準価格(税別)¥675販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
全長(mm)195材質本体:ステンレススチール(金メッキ仕上)、ツマミ:アクリル樹脂種別品名・タイプマドラーEBM品番1591030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする