※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

男女兼用パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー サイズM 注文コード27876529 品番7-522
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

ツータック・両脇ゴム内ポケット付
パンツの裾部分をフライスで絞っており、体毛などが床へ落下するのを防ぎます。

サイズM ブルー 股下(cm)74 ウエスト(cm)70〜78 股上(cm)27.5 材質本体=制電トロピカル(PETボトル再生繊維) ポリエステル100%、インナー=インナーメッシュ ポリエステル100% ヒップ(cm)111 EBM品番6028420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする