※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

男女兼用パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー サイズ3L 注文コード27876556 品番7-522
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

ツータック・両脇ゴム内ポケット付
パンツの裾部分をフライスで絞っており、体毛などが床へ落下するのを防ぎます。

サイズ3L ブルー 股下(cm)78 ウエスト(cm)88〜96 股上(cm)29 材質本体=制電トロピカル(PETボトル再生繊維) ポリエステル100%、インナー=インナーメッシュ ポリエステル100% ヒップ(cm)127 EBM品番6028450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする