曜日別特売
- 日東紡の新しいふきん EBM(江部松商事) 27892218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日東紡の新しいふきん

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(12枚)注文コード27892218品番-
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

吸水性が良く丈夫でケバ立がありませんので、食器ふきは勿論の事、テーブルふきやガラスふきにと、とても便利な万能クロスです。

材質綿65%・レーヨン35%寸法(mm)420×710EBM品番6923600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27892193
2022-10-25
用途: 食器拭き

食器を拭いても拭き跡が残らないので重宝しています。
古くなったふきんは窓ふき用に再利用していますが、拭き跡が残らずとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする