SYJA3140-M5 4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC 27908343

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ポート数5使用流体空気管接続口径M5×0.8注文コード27908343品番SYJA3140-M5
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

管接続口径M5×0.8ポート数5ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする