SMC
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
3
使用流体
空気
管接続口径
1/4
注文コード
27910915
品番
SYJA714-02F
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・使用流体・管接続口径
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
管接続口径
1/4
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
ねじの種類
G
使用流体
空気
CADデータダウンロード