4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法グロメット リード線 長さ300mm ブラケットなし 注文コード27915727 品番SYJ3120-6G-M3
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はリード線取出方法・ブラケット・仕様など57種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

リード線取出方法グロメット リード線 長さ300mm ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 手動操作方式ノンロックプッシュ式 タイプ直接配管形 切替方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※M8コネクタはIP65) 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 定格電圧(V)DC12 使用流体空気 応答時間0.5MPa時/15ms以下 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする