リード線取出方法L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式タイプ直接配管形切替方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC12使用流体空気応答時間0.5MPa時/15ms以下周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準