リード線取出方法L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mmブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様CE対応品タイプ直接配管形切替方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC12使用流体空気応答時間0.5MPa時/15ms以下周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準