※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27916483 品番 SBT50-TPC29-195
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

トルクリミッター装置付
止まりネジ穴加工など底に突き当っても安全クラッチが働きタップを折損から守るばかりか、被削材アルミニウムから、ステンレスまでの切削トルクに調整できる広範囲なトルク調整が可能です。(トルク調整はメーカーにて対応)
フロート装置付
N/C工作機械には、正転、逆転時に起るピッチ誤差を自動的に補正し何回くり返してもネジ山がつぶれたりクロスしたりすることは皆無で、精度の高いネジ穴が得られます。

ΦD129 L1195 l1140 C1Φ45 C2Φ55 C3Φ63 H155 F115 F215 ΦD28.5〜20 DM12〜M27 質量(kg)5 仕様TAPCOLLETCODE:TCC29-(D)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする