ミニ四駆 Fグリス(フッソ樹脂配合)GP.383

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3g) 注文コード27916815 品番ITEM 15383
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

固体の中で最も摩擦係数の低いフッ素樹脂PTFEの微粒子を配合した高性能グリスです。
ギヤやシャフトの動きをスムーズにし、パーツの摩耗を防ぎます。
さらに、ベースオイルに100%化学合成油PAOを使用し、低温でも硬くなりにくく、高温での潤滑性能にも優れています。

用途ミニ四駆M、ギヤボックス 質量(g)3 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27916815
2020-05-13
用途:
シマノのリールのメンテナンスに使いました。

柔らかいので、グリスの粘度による回転鈍さは明らかに軽減しました。
今度は、ダイワのリールで試してみます。
それにしても、こんなに小さく容量少ないとは思いませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする