※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
注文コード
28000402
品番
SYJ512-SG-M5
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC5
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
ノーマルクローズ
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
CADデータダウンロード