SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタなし
注文コード
28001845
品番
SYJ512-5DO-M5-F
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
定格電圧(V)
DC24
切換方式
ノーマルクローズ
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタなし
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気
CADデータダウンロード