神東塗料
神東塗料の 鉄部
ネオアルキス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
色
JN-77(淡彩色)
色(マンセル値)
N7.7
注文コード
28047478
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
1182
種類から選べます
他の種類を見る
鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
色
JN-77(淡彩色)
用途
重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般)
種別
建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形)
主成分
アルキド樹脂
主な用途
木、鉄
塗布方法
スプレー
使用量
0.10〜0.13kg/m2(約123〜160m2/石油缶)
危険等級
V
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
希釈率(%)
はけ:5〜10%、スプレー:10〜20、エアレス:5〜15
色(マンセル値)
N7.7
特性
着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー
乾燥時間
(半硬化)90分
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310