色J02-80H(淡彩色)
用途重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般)
種別建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形)
主成分アルキド樹脂
主な用途木、鉄
塗布方法スプレー
使用量0.10〜0.13kg/m2(約123〜160m2/石油缶)
危険等級V
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)はけ:5〜10%、スプレー:10〜20、エアレス:5〜15
色(マンセル値)2.5R8/4
特性着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー
乾燥時間(半硬化)90分
危険物の性状非水溶性