SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
DIN形ターミナル:コネクタ付
DIN形ターミナル:コネクタ付
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28071976
品番
SYJ5340-3DZ-01
参考基準価格(税別)
¥20,130
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
CADデータダウンロード