SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
DC12
DC12
DC24
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:コネクタなし
L形プラグコネクタ:コネクタなし
M形プラグコネクタ:コネクタなし
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28078337
品番
SYJ5343T-6LOZ
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
定格電圧(V)
DC12
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:コネクタなし
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード