曜日別特売
SYJ5520-1DZE-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28093721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
28093721
品番
SYJ5520-1DZE-C6
参考基準価格(税別)¥20,190販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする